Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2541040 Herst.-Nr.: 910SD5X35 EAN/GTIN: 4012195229452 |
| |
|
| | |
| Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert. Farbe: grau, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Min. Bohrlochtiefe: 45 mm, Länge: 35 mm, Werkstoff des Dübels: Kunststoff Dübel-Ø (mm): 5 Schaftlänge (mm): 35 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 910SD5X35 | Ident Code: | 2351021 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,09589* | € 0,13319* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,0973* | € 0,1357* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1113* | € 0,1533* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1127* | € 0,1537* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,1164* | € 0,1594* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|