Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel 6x40mm Polyamid lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagdübel 6x40mm Polyamid lichtgrau
Schlagdübel 6x40mm Polyamid lichtgrau
Schlagdübel 6x40mm Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2351064
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351064
EAN/GTIN:
     4012195229513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Weitere Informationen:
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: schlagdübel 6x40 obo, obo bettermann einschlagdübel, einschlagdübel m6x40, Nagelschraubdübel, Dübel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10034*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13924*
€ 0,1657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12894*
€ 0,15344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12524*
€ 0,14904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10034*
€ 0,1194
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2351021
ab € 0,09569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.