Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel 5x35mm Polyamid lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagdübel 5x35mm Polyamid lichtgrau
Schlagdübel 5x35mm Polyamid lichtgrau
Schlagdübel 5x35mm Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2351021
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351021
EAN/GTIN:
     4012195229452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Weitere Informationen:
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x35, obo bettermann einschlagdübel, nageldübel, Nagelschraubdübel, Dübel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09549*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13279*
€ 0,15802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,13129*
€ 0,15624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12309*
€ 0,14648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11909*
€ 0,14172
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11509*
€ 0,13696
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09549*
€ 0,11363
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050351
ab € 0,0537*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2351064
ab € 0,10014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.