Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint- Schraube 6x50mm gehärtet, m. Senkkopf u. Kreuzschl. 47596.0X50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2511036
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3192636
EAN/GTIN:
     4012195682516
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT- Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Kopfdurchmesser: 11 mm, Länge: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: true, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
47596.0X50
Ident Code:
3192636
Weitere Suchbegriffe: holzbohrschraube 6x50, senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 32,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,53*
€ 33,07*
€ 5,46*
ab € 25,52*
€ 33,18*
€ 3,90*
ab € 25,93*
€ 33,78*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,40*
€ 37,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,63*
€ 42,3997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 3,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 4,776*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192156
ab € 0,02077*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 9,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192334
ab € 6,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 5,446*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192369
ab € 6,446*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 6,912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192229
ab € 4,096*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192237
ab € 4,708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 4,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 5,116*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.