Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x30mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 4x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4147-M0022475
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3192229
EAN/GTIN:
     4012195272359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Kopfdurchmesser:
7.5 mm
Länge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbohrschraube 4x30, senkkopfschraube ohne norm, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,096*
€ 5,806*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,77*
€ 6,75*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 5,06*
€ 7,18*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,40*
€ 7,59*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,806*
€ 6,90914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,536*
€ 6,58784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,246*
€ 6,24274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,086*
€ 6,05234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,886*
€ 5,81434
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,096*
€ 4,87424
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 3,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 4,746*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192156
ab € 0,02087*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,70*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 9,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192334
ab € 5,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 5,456*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192369
ab € 6,396*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 6,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192237
ab € 4,738*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 4,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 5,136*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192261
ab € 5,862*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.