Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3192156
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3192156
EAN/GTIN:
     4012195272113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02087*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,02977*
€ 0,03543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02837*
€ 0,03376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02687*
€ 0,03198
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02637*
€ 0,03138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02507*
€ 0,02983
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02087*
€ 0,02484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,24*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 3,69*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 4,776*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 9,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192334
ab € 5,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 5,456*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192369
ab € 6,386*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 6,902*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192229
ab € 4,086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192237
ab € 4,708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 4,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 5,116*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192261
ab € 5,852*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.