| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2456132 Herst.-Nr.: 2-1234P0703 EAN/GTIN: 4011126176933 |
| |
|
| | |
| IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße: Pg 07 für Kabel-Ø: 3 - 5,5 mm Anschlussgewindelänge: 8 mm Schlüsselweite: 15 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650 °C Schutzart: IP68, 5 bar Flammwidrigkeit: UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich: -20° bis 100 °C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: CR/NBR Farbton: tiefschwarz RAL: 9005 (ähnlich) Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 15 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -30...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,27 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 16,8 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 3...5,5 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 7, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 3-6,5 Größe: Pg 7 Farbe: schwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 1234P0703 | Ident Code: | 2-1234P0703 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,328* | € 0,468* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,3301* | € 0,4701* | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,3358* | € 0,4858* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3724* | € 0,5324* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,48346* | € 0,85346* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,505* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|