Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung NPT5 50,8mm(2) PA sw unbeh 2Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E918B90
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126398250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
90°-Winkel-Verschraubung
Anbau-Kabelstutzen
Anbaustutzen
CONUS-Kabelverschraubung
Kabelverschraubung NPT5 50,8mm(2) PA sw unbeh 2Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N2003
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
37 - 44 mm
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
19 mm mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
5
Gewindesteigung:
2.208 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9005
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
65 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,27821*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24821*
€ 35,99537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21821*
€ 34,76967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31821*
€ 32,50867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44821*
€ 31,47337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72821*
€ 30,61657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27821*
€ 25,32107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,83*
Ähnlich
HKL
ab € 3,71*
Ähnlich
HKL
ab € 11,28*
Ähnlich
HKL
ab € 11,79*
Ähnlich
HKL
ab € 12,24*
Ähnlich
HKL
ab € 2,08*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3873*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4115*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7258*
Ähnlich
HKL
ab € 1,581*
Ähnlich
HKL
ab € 5,721*
Ähnlich
HKL
ab € 6,5931*
Ähnlich
HKL
ab € 7,3729*
Ähnlich
HKL
ab € 0,328*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.