Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2431984 Herst.-Nr.: 0601076500 EAN/GTIN: 3165140798846 |
| |
|
| | |
| Winkelmesser GAM 220. Exakte und einfache Winkelmessung. Schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln. Exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich. Im Lieferumfang enthalten: 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) Elektronisch: true, Länge: 446 mm, Werkstoff: Aluminium, Magnetisch: false, mit Laser: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | 601076500 | Ident Code: | 0601076500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Winkelmesser, Digitaler Winkelmesser, Digitalwinkelmesser, Gradmesser, Schrägmaß, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, bosch wasserwaage, wasserwaage, alu-wasserwaage 40cm, Gehrmaß, Gehrungswinkel, Stellwinkel, Zentrierwinkel, Achtkantwinkel |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,01* | € 144,89* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,13* | € 147,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 127,70* | € 152,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 131,03* | € 152,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 131,414* | € 152,334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|