Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851934, Winkelmesser GAM 220 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-776577
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076500
EAN/GTIN:
     3165140798846
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851934, Winkelmesser GAM 220 Professional Exakte, schnelle und einfache Winkelmessungen ermöglicht dieses elektronische Messwerkzeug. Produkteigenschaften: , Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich , Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck , Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige , Keine Kalibrierung erforderlich Lieferumfang: Winkelmesser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Messbereich:
0220 °
Messgenauigkeit Winkel:
± 0,1 °
Genauigkeit Winkelberechnung:
± 0,1 °
Schenkellänge:
40 cm
Libellen:
2 Stück
Betriebsdauer:
80 h
Abschaltautomatik:
30 min
Schutzart:
IP 54
Abmessung (L x B x H):
447 x 52 x 60 mm
Gewicht:
1,3 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601076500
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Digital-Winkelmesser, Digitaler Winkelmesser, Digitalwinkelmesser, Gradmesser, Schrägmaß, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, bosch wasserwaage, wasserwaage, alu-wasserwaage 40cm, 220, WINKELMESSER, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 125,01*
€ 144,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,13*
€ 147,76*
€ 4,90*
ab € 127,70*
€ 152,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 131,03*
€ 152,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,414*
€ 152,334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076600
ab € 134,70*
Sonstiges
Bosch
0601076400
ab € 200,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.