Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2413524 Herst.-Nr.: RAA310FS EAN/GTIN: 4012196453191 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm. Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 50 mm, Kabelrinnenhöhe: 35 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RAA310FS | Ident Code: | 6040322 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,08* | € 27,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,28* | € 27,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,78* | € 29,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,18* | € 31,38* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 24,41* | € 33,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|