Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr AB-Abzweigstück RAA 310 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-110866
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6040322
EAN/GTIN:
     4012196453191
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
OBO Bettermann Vertr AB-Abzweigstück RAA 310 FS Kabelrinnenhöhe 35mm, Kabelrinnen-Abgangsbreite 100mm, Innenradius 50mm, Ausführung mitgelieferter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz, Formteil in runder Ausführung, Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück, Anbau-T-Stück, Bühnenabzweiger, DKS, IKS, Kabelbahnabzweiger, Kabelbahnanbauabzweigstück, Kabelbühnenabzweiger, Kabelpritschenabzweigstück, Kabelpritschenanbauabzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,08*
€ 27,65*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,28*
€ 27,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,78*
€ 29,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,18*
€ 31,38*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,41*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041020
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.