Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2367049 Herst.-Nr.: 30653512 EAN/GTIN: 4011334390305 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile W.1 polarweiß. Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeile AP/UP, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Montageart: Aufputz, Ausführung: Schalter 1-polig, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP55, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 30653512 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serienschalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Wippe, berker wippe polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,37* | € 24,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,43* | € 25,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,81* | € 26,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,06* | € 26,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,24* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|