Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Serienschaltereinsatz Jalousie polarweiß 30653512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-570965
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     30653512
EAN/GTIN:
     4011334390305
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Berker Serienschaltereinsatz Jalousie polarweiß 30653512 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Schalter 1-polig, Bedienungsart Wippe, Elektrische und mechanische Verriegelung, Mechanisch bedienbar, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche matt, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP55, Bemessungsstrom 10A, Nennspannung 250V, Anzahl der Tasten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Pole 1-polig, Zur Unterputzmontage und für den Einsatz in Aufputzgehäuse.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Pole:
1-polig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Serienschalter, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Wippe, berker wippe polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Aufputz, Jalousie, Jalousie-Schalter, Jalousieschalter, Rollladen, W.1, wassergeschützt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,40*
€ 24,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 25,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,91*
€ 26,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,14*
€ 26,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 19,15*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.