Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2318495 Herst.-Nr.: WLT1150FT EAN/GTIN: 4012196302895 |
| |
|
| | |
| T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 500 mm, Kabelleiterbreite: 500 mm, Kabelleiterhöhe: 110 mm, Weitspann-Ausführung: true, Ausführung symmetrisch: true, Ausführung des Seitenholms: flaches Profil, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WLT1150FT | Ident Code: | 6312756 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 657,16* | € 766,78* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 662,73* | € 774,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 754,02* | € 870,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 761,45* | € 884,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 822,49* | € 945,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|