Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweigstück WLT 1150 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3518I-40966663
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6312756
EAN/GTIN:
     4012196302895
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
T-Stück Kabelleiter
Weitspannkabelleiter
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück

T-Abzweigstück WLT 1150 FT

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 657,16*
€ 766,78*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 662,73*
€ 774,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 754,02*
€ 870,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 761,45*
€ 884,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,49*
€ 945,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,80*
€ 922,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,05*
€ 909,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,83*
€ 866,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,55*
€ 837,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,73*
€ 788,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.