Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2317884 Herst.-Nr.: 6007317 EAN/GTIN: 4012196006434 |
| |
|
| | |
| Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter. Breite: 40 mm, Höhe: 22,5 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 1,98 kg, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1192 mm, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht, Profilform: C-Profil Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MS4022P1192FT | Ident Code: | 6007317 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 28,32* | € 34,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,97* | € 36,51* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,06* | € 37,97* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,84* | € 38,55* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,31* | € 48,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|