Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2317060 Herst.-Nr.: BEB100A2 EAN/GTIN: 4012196232031 |
| |
|
| | |
| Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz. Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Werkstoff: rostfreier Stahl, Oberteilbreite: 100 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BEB100A2 | Ident Code: | 7084013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 9,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,39* | € 9,10* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,45* | € 9,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,74* | € 9,60* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,57* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|