Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2308291 Herst.-Nr.: RAA840FS EAN/GTIN: 4012196213252 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm. Ausführung: ohne Verbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 150 mm, Kabelrinnenhöhe: 85 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RAA840FS | Ident Code: | 7002521 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,01* | € 42,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,44* | € 43,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,50* | € 45,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,87* | € 48,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|