Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2300671 Herst.-Nr.: RB90630A2 EAN/GTIN: 4012196820993 |
| |
|
| | |
| Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Die Breite 100 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung. Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Materialstärke: 1 mm, Seitenlochung: false, Winkel: 90°, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Werkstoff: rostfreier Stahl, Montagelochung im Boden: false, Innenradius: 50 mm, Kabelrinnenbreite: 300 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Richtungsänderung: horizontal, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RB90630A2 | Ident Code: | 7134138 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,33* | € 164,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,20* | € 165,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,88* | € 167,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 162,84* | € 192,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|