| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-7134138 Herst.-Nr.: 7134138 EAN/GTIN: 4012196820993 |
| | |
|
| | |
| Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Die Breite 100 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | horizontal | Winkel: | 90° | Innenradius: | 50 mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm | Kabelrinnenbreite: | 300 mm | Materialstärke: | 1 mm | Seitenlochung: | nein | Montagelochung im Boden: | nein | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Winkelstück, edelstahl-bogen 90°, edelstahl bogen, 90° winkelstück, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil |
| | |
| |