Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelrinne 90° ST horiz 60x300mm mitgelieferter Verbinder60x300mm R=50mm RB90630A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen Kabelrinne 90° ST horiz 60x300mm mitgelieferter Verbinder60x300mm R=50mm
Bogen Kabelrinne 90° ST horiz 60x300mm mitgelieferter Verbinder60x300mm R=50mm
Artikel-Nr.:
     262-E919D48
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7134138
EAN/GTIN:
     4012196820993
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Innenbogen
Bogen Kabelrinne 90° ST horiz 60x300mm mitgelieferter Verbinder60x300mm R=50mm RB90630A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Materialstärke:
1.25 mm mm
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Winkelstück, edelstahl-bogen 90°, edelstahl bogen, 90° winkelstück, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,02*
€ 164,01*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,02*
€ 165,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,88*
€ 167,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,58*
€ 192,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041186
ab € 128,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.