Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2300619 Herst.-Nr.: RAA610FT EAN/GTIN: 4012196813131 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 50 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RAA610FT | Ident Code: | 7121109 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,41* | € 88,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,81* | € 99,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,40* | € 100,70* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 80,42* | € 103,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|