Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST fv 60x100mm fvz mitgel.Verb RAA610FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück ST fv 60x100mm fvz mitgel.Verb
Anbau-Abzweigstück ST fv 60x100mm fvz mitgel.Verb
Artikel-Nr.:
     262-E911B37
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7121109
EAN/GTIN:
     4012196813131
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Anbau-Abzweigstück ST fv 60x100mm fvz mitgel.Verb RAA610FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abzweigstück (kabelrinne), Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,41*
€ 88,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,81*
€ 99,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,40*
€ 100,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,42*
€ 103,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041250
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.