| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2244033 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0514 EAN/GTIN: 4011395222942 |
| |
|
| | |
| Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190). Farbe: sonstige, geeignet für: Außenstation, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 83140/3-101 | Ident Code: | 2CKA008300A0514 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,20* | € 111,92* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,40* | € 116,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,80* | € 118,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,48* | € 119,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,83* | € 124,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|