| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32654132 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0514 EAN/GTIN: 4011395222942 |
| |
|
| | |
| Tastenmodul Basis 3-fach 83140/3-101 Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,37* | € 111,75* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,69* | € 116,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,29* | € 118,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 95,16* | € 119,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,01* | € 124,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|