| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2216996 Herst.-Nr.: SL200806D3 EAN/GTIN: 4012740895286 |
| |
|
| | |
| Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Ahorn.Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. Halogenfrei: true, Höhe: 80 mm, Tiefe: 20 mm, mit Teppichleiste: false, Vorprägungen: false, Dichtlippe Oberteil: ohne Farbe: Ahorn Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL200806D3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,59* | € 6,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,63* | € 6,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,75* | € 7,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,11* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|