Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück SL-K 80mm lire hfr SL200806D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181G04
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200806D3
EAN/GTIN:
     4012740895286
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Endstück SL-K 80mm lire hfr SL200806D3
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Dekor:
Ahorn
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Endkappe für Sockelleistenkanal, Endplatte für Sockelleistenkanal, Endstück für Sockelleiste, Endstück für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 7,15*
€ 5,46*
ab € 4,91*
€ 7,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,11*
€ 7,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.