Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A h=1000mm 4-polig 70kA HEE971H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2198576
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HEE971H
EAN/GTIN:
     3250613349806
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 70kA 1000A LSI.Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 1000 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 400...1000 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 220...690 V, Verlustleistung: 186 W, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 70 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 5600...10000 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
HEE971H
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.559,45*
€ 3.767,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.629,72*
€ 3.829,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.836,58*
€ 4.055,51*
Frei Haus
ab € 3.860,94*
€ 4.064,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.875,97*
€ 4.090,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.090,02*
€ 4.867,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.048,36*
€ 4.817,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.936,02*
€ 4.683,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.885,97*
€ 4.624,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.875,97*
€ 4.612,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXC004H
ab € 88,77*
Zubehör
Hager
HXC005H
ab € 89,46*
Zubehör
Hager
HXC026H
ab € 52,67*
Zubehör
Hager
HXD039H
ab € 6,70*
Zubehör
Hager
HXE030H
ab € 97,33*
Zubehör
Hager
HXE031H
ab € 243,97*
Zubehör
Hager
HYE022H
ab € 80,64*
Zubehör
Hager
HYE034H
ab € 204,84*
Zubehör
Hager
HXC008H
ab € 89,50*
Zubehör
Hager
HXE053H
ab € 227,05*
Zubehör
Hager
HXF055H
ab € 231,08*
Zubehör
Hager
HXE051H
ab € 231,45*
Zubehör
Hager
HXE019H
ab € 113,32*
Zubehör
Hager
HXE014H
ab € 113,83*
Zubehör
Hager
HXE015H
ab € 115,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.