Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2197757 Herst.-Nr.: BKIS121308DVERZ EAN/GTIN: 4012740208215 |
| |
|
| | |
| T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Breite: 230 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 250 mm, Werkstoff: Stahl, mit Schutzfolie: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKIS121308DVERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager t-stück, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,16* | € 67,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,25* | € 68,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,17* | € 69,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,22* | € 69,22* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,89* | € 73,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,89* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|