Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 12,5mm,Stahlbl. BKIS121308D verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70758649
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKIS121308DVERZ
EAN/GTIN:
     4012740208215
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück 12,5mm,Stahlbl. BKIS121308D verz

T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
230 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager t-stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,54*
€ 67,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,63*
€ 68,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,55*
€ 69,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 69,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.