Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WaKompSchrank,universN,100A,TT-Netz, APZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2189525
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP92W7N
EAN/GTIN:
     3250611031970
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Wandlerschr bis 100A, IP44, SK II, 1400x550x205mm, mit APZ, TT-Netz, TAB2019 MD Montageart: Aufputz, Breite: 550 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 100 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1400000 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 2, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FP92W7N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.017,28*
€ 2.181,14*
Frei Haus
ab € 2.054,67*
€ 2.233,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.091,77*
€ 2.256,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.138,87*
€ 2.313,10*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.323,56*
€ 2.497,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.313,10*
€ 2.752,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.286,98*
€ 2.721,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,90*
€ 2.625,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.163,73*
€ 2.574,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,87*
€ 2.545,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.