Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank IP44 1400x550x205 FP92W7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank IP44 1400x550x205 FP92W7N
Wandlerschrank IP44 1400x550x205 FP92W7N
Artikel-Nr.:
     3518I-20178585
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP92W7N
EAN/GTIN:
     3250611031970
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlerschrank IP44 1400x550x205 FP92W7N

Wandlerschr bis 100A, IP44, SK II, 1400x550x205mm, mit APZ, TT-Netz, TAB2019 MD
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählerschrank 2 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.009,18*
€ 2.184,17*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.061,44*
€ 2.236,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.080,38*
€ 2.259,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.131,59*
€ 2.316,25*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.329,02*
€ 2.500,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,11*
€ 2.660,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,60*
€ 2.630,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.130,49*
€ 2.535,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,26*
€ 2.485,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.061,44*
€ 2.453,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.