| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2188724 Herst.-Nr.: 20296089 EAN/GTIN: 4011334508984 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, Q.x, polarw. samt.Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Display: false, Durchmesser: 0 mm, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Explosionsgeschützt: false, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Klasse des Temperaturreglers: I, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Temperatur ablesbar: false, geeignet für Heizen: false, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Thermische Rückkopplung: Serie, Differenz verstellbar: false, geeignet für Kühlen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 20296089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,73* | € 76,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,53* | € 78,36* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,41* | € 79,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,26* | € 81,77* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,95* | € 89,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|