Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 polar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2188724
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20296089
EAN/GTIN:
     4011334508984
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, Q.1/Q.3/Q.7, polarw. samt. Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 71 mm, Ausführung: An/Aus, Höhe: 71 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Display: false, Durchmesser: 0 mm, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Klasse des Temperaturreglers: I, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: false, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Thermische Rückkopplung: Serie, Differenz verstellbar: false, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
20296089
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,73*
€ 76,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,53*
€ 78,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,41*
€ 79,49*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 64,26*
€ 81,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,95*
€ 89,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.