| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2187645 Herst.-Nr.: HXF055H EAN/GTIN: 3250613152406 |
| |
|
| | |
| Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung h800-h1600 4P 380-415VAC Verzögert: true, geeignet für Lastschalter: true, geeignet für Überlastrelais: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 380...415 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 380...415 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, geeignet für Motorschutzschalter: false, geeignet für Leistungsschalter: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HXF055H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsauslöser, Auslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,59* | € 271,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,99* | € 275,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,40* | € 281,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,73* | € 282,43* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 243,55* | € 284,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|