| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12958133 Herst.-Nr.: HXF055H EAN/GTIN: 3250613152406 |
| |
|
| | |
| Unterspannungauslöser h800h16004P380415VAC HXF055H Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung h800-h1600 4P 380-415VAC Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380..415 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 380..415 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Verzögert: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,59* | € 271,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,99* | € 275,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,40* | € 281,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,73* | € 282,43* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 243,55* | € 284,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|