Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter AD 13mm Kunststoff schwarz mit Deckel RQHG-SW-AD13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2134825
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030028209
EAN/GTIN:
     4025113221599
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40 °C ...+120 °C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 13 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, geeignet für Schutzschläuche: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQHG-SW-AD13
Ident Code:
15030028209
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,7382*
€ 0,9882*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,7396*
€ 0,9896*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7464*
€ 0,9964*
50
Frei Haus
ab € 0,7528*
€ 1,0028*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,7575*
€ 1,0075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9896*
€ 1,17762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9396*
€ 1,11812
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8796*
€ 1,04672
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 102,085*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,77*
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 132,54*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6175*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 80,35*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,36*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 123,41*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 97,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.