Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne sw Polyamid (PA) UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12,AD13,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779C14
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236202010
EAN/GTIN:
     4025113105875
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne sw Polyamid (PA) UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12,AD13,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Biegeradius, statisch:
15 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V2
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9682*
€ 2,3882*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9826*
€ 2,3926*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,00261*
€ 2,42261*
50
Frei Haus
ab € 2,0586*
€ 2,4686*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,93053*
€ 3,43053*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,43053*
€ 4,08233
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,29053*
€ 3,91573
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,93053*
€ 3,48733
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,93053* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 171,5265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,7177*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,07*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,97*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,21*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,511*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,96*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,2362*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,91*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,22*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,501*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.