Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne sw Polyamid (PA) UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12-D,AD13,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779D07
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10258202010
EAN/GTIN:
     4025113196064
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne sw Polyamid (PA) UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12-D,AD13,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V2
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
9.5 mm mm
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
250 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,19*
€ 2,59*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2147*
€ 2,6047*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,24822*
€ 2,64822*
50
Frei Haus
ab € 2,2796*
€ 2,6996*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,25497*
€ 3,80497*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,80497*
€ 4,52791
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,77497*
€ 4,49221
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,60497*
€ 4,28991
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,53497*
€ 4,20661
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,25497*
€ 3,87341
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,25497* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 190,2485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,71*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 0,98*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 0,7382*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 1,00*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 0,7464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.