Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpanzerrohr M32 starr schwere Druckbeanspruch.grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2125135
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FPKU-ES-F32GR
EAN/GTIN:
     4013960180046
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-ES-F ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, mit verstärkter Wandung, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für Aufputzanwendungen bei denen höchste mechanische Anforderungen gestellt werden und insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der hohen Korrosionsbeständigkeit, weshalb das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig ist. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: grau, Außendurchmesser: 32 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 27,9 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -5...60 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: starr, mit Muffe: true, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Innen-Ø (mm): 27,9 VPE: 21 m Außen-Ø (mm): 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FPKU-ES-F32GR
Ident Code:
22310032
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kunststoffrohr grau 3 meter, schutzschlauch, kunststoffrohr starr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 34,03*
€ 43,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 68,46399*
€ 87,13404*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 76,29174*
€ 96,87174*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 79,46526*
€ 100,4052*
29 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 88,06875*
€ 109,72878*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,4052*
€ 119,48219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,24531*
€ 114,53192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,3454*
€ 109,89103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,44534*
€ 108,81995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,33524*
€ 105,11894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 79,46526*
€ 94,56366
pro Packung
1 Packung enthält 21 Meter (ab € 3,78406* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.