Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpanzerrohr M25 starr schwere Druckbeanspruch.grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2125134
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FPKU-ES-F25GR
EAN/GTIN:
     4013960180039
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-ES-F ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, mit verstärkter Wandung, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für Aufputzanwendungen bei denen höchste mechanische Anforderungen gestellt werden und insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der hohen Korrosionsbeständigkeit, weshalb das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig ist. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: grau, Außendurchmesser: 25 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 21,2 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -5...60 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: starr, mit Muffe: true, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Innen-Ø (mm): 21,2 VPE: 57 m Außen-Ø (mm): 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FPKU-ES-F25GR
Ident Code:
22310025
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kabelschutzrohr pvc fränkische, schutzschlauch, fränkische schutzschlauch, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
57
€ 5,90*
ab € 2,3596*
€ 2,8396*
Lager 6318
unbekannt
57
€ 5,50*
ab € 2,738*
€ 3,278*
18 Tage
nicht lagernd
57
€ 69,00*
ab € 3,40*
€ 4,03*
2 Tage
979
57
€ 5,80*
ab € 4,14*
€ 4,87*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Meter
€ 3,278*
€ 3,90082
pro Meter
ab 114 Meter
€ 3,228*
€ 3,84132
pro Meter
ab 285 Meter
€ 3,158*
€ 3,75802
pro Meter
ab 570 Meter
€ 3,068*
€ 3,65092
pro Meter
ab 28500 Meter
€ 2,738*
€ 3,25822
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,738* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Meter
Mindestbestellmenge: 57 Meter ( entspricht € 186,846* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.