Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 25,0x21,2 starr FPKu-ES-F 25 g


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13264
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22310025
EAN/GTIN:
     4013960180039
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 25,0x21,2 starr FPKu-ES-F 25 gr Werkstoff PVC, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten starr, Mit Muffe, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Innendurchmesser 21,2mm, Außendurchmesser 25mm, Betriebstemperatur -5 ...

60°C, Farbe grau, 3 m Stange mit Muffe, VDE 0605

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
21.2 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kabelschutzrohr pvc fränkische, schutzschlauch, fränkische schutzschlauch, Cupa-Rohr, FPKu-ES, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoff-Steckrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
57
€ 5,90*
ab € 2,3496*
€ 2,8496*
25 Tage
unbekannt
57
€ 5,50*
ab € 2,728*
€ 3,278*
18 Tage
nicht lagernd
57
€ 69,00*
ab € 3,42*
€ 4,05*
Lager 5382
884
57
€ 5,80*
ab € 3,88*
€ 4,57*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 114 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 285 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 570 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 28500 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Meter
Mindestbestellmenge: 57 Meter ( entspricht € 260,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.