| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2110201 Herst.-Nr.: 29512250 EAN/GTIN: 4013960167542 |
| |
|
| | |
| Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird dieses Fundamentrohr für den Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art (Straßen-Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenstangen, Begrenzungspfosten, Fundamente für Kinderspielgeräte etc.). Die Vorteile liegen im leichten Gewicht, sowie in der einfacheren Bearbeitung und Handhabung gegenüber Betonrohren und Betonfundamenten. Mit einem handelsüblichen Dosenbohrer 68mm wird eine paßgerechte Anschlussöffnung für Kabuflex Type 63 hergestellt. Farbe: schwarz, Ausführung: starr, Außendurchmesser: 292 mm, Form: außen gewellt, innen glatt, Innendurchmesser: 250 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Oberfläche poliert: false, Rohrinnenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FUROWELL-DN250-150 | Ident Code: | 29512250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fundamentrohr fränkische, fundamentrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,88* | € 66,39* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,97* | € 66,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,92* | € 67,73* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,37* | € 68,30* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,46* | € 90,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|