| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35055759 Herst.-Nr.: 29512250 EAN/GTIN: 4013960167542 |
| | |
|
| | |
| Fundamentrohr schwarz Furowell NW250/1500 Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird dieses Fundamentrohr für den Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art (Straßen-Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenstangen, Begrenzungspfosten, Fundamente für Kinderspielgeräte etc. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Rohrinnenfarbe: | schwarz | Ausführung: | starr | Form: | außen gewellt, innen glatt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 46,24* | € 59,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,98* | € 60,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,17* | € 62,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,73* | € 66,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,91* | € 68,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|