| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2101045 Herst.-Nr.: FFS-ES50 EAN/GTIN: 4013960178609 |
| |
|
| | |
| FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsame Stahlrohr für alle Auf- und Unterputzinstallationen im Haus- oder Industriebau sowie bei der Verlegung in Heißasphalt. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und in der hohen thermischen Belastung. Zusätzlich können Kabel und Leitungen sicher abgeschirmt werden. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit bis +250°C für die Verlegung im Heißasphalt geeignet. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: Zink, Ausführung: biegsam gewellt, Außendurchmesser: 50 mm, Innendurchmesser: 43,7 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Anschluss 1: Innengewinde (metrisch), Anschluss 2: Rohrende, Werkstoffgüte: Stahl (Bandstahl gewalzt), Einsatztemperatur: -45...250 °C, Werkstoff: Stahl, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Installation auf Holz: true, Oberfläche poliert: false, Unterputzmontage: true, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: galvanisch Zink beschichtet, Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Außen-Ø (mm): 50 VPE: 25 m Innen-Ø (mm): 43,7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FFS-ES50 | Ident Code: | 20110050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Steckmuffe, Zinkrohr, fränkische stahlrohr steckmuffe, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, Staparohr (Elektroinstallation), Installationsrohr (Stahlpanzer-), Schutzrohr (Stahlpanzer-, Elektroinst.) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 65,00* | ab € 40,15* | € 44,64* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,90* | ab € 40,4146* | € 44,6746* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 43,64207* | € 48,32207* | | | | Lager 6318 | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 44,5612* | € 49,0112* | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 47,12* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 44,5612* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.225,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|