Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Stahlrohr, schwer, biegsam 50,0x43,7mm FFS-ES 50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-20464
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20110050
EAN/GTIN:
     4013960178609
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Fränkische Stahlrohr, schwer, biegsam 50,0x43,7mm FFS-ES 50 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Ausführung biegsam gewellt, Unterputz, Aufputz, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Unterflurinstallation (Estrich), Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Innendurchmesser 43,7mm, Außendurchmesser 50mm, Einsatztemperatur -45 ...

250°C, Mit enger Rillung, für schwere Druckfestigkeit, einseitig mit Muffe (SM-E-V).

Einsetzbar im Haus- oder Industriebau, sowie bei hoher thermischer Belastung, wie z.

B.

bei der Verlegung in Heißasphalt.

VDE 0605

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
biegsam gewellt
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Innendurchmesser:
43.7 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Steckmuffe, Zinkrohr, fränkische stahlrohr steckmuffe, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, Flexrohr, Installationsrohr, Leerrohr, Metallrohr, Metallwellrohr, Rohr, Wellrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 40,28*
€ 44,84*
25
€ 65,00*
ab € 40,35*
€ 44,85*
1 Tag
100
25
€ 5,90*
ab € 40,3446*
€ 44,8846*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 43,69207*
€ 48,53207*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 44,2412*
€ 49,2212*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 44,84*
€ 53,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 44,26*
€ 52,67
pro Meter
ab 125 Meter
€ 42,48*
€ 50,55
pro Meter
ab 250 Meter
€ 41,36*
€ 49,22
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 40,28*
€ 47,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 40,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.