Stahlrohr-Steckmuffe f.StaroSteck-ESV SMS-E-V 63 vz. Zn-NiSMS-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalzten Flussstahl mit Zink-Nickel-Legierung. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindu...
Stahlrohr-Steckmuffe f.StaroSteck-ES SMS-E 16 brüniertSMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des la...
Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E-H0 32RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wi...
Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E-H0 25RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wi...
Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E-H0 50RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wi...
- aus gewalztem Flussstahl, brüniert - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 25 mm - Farbe brüniert, schwarz
- aus gewalztem Flussstahl, brüniert - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 20 mm - Farbe brüniert, schwarz
- aus gewalztem Flussstahl, brüniert - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 32 mm - Farbe brüniert, schwarz
- aus gewalztem Flussstahl, brüniert - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 40 mm - Farbe brüniert, schwarz