| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2047919 Herst.-Nr.: FP93W12N-L EAN/GTIN: 3250611032403 |
| |
|
| | |
| Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR Sas-Syst, APZ, RfZ, ZP 300mm, m Prüfkl. und ZWT Farbe: weiß, Breite: 800 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 200 A, Anzahl der Felder: 4, Einbauhöhe: 1400 mm, Einbaubreite: 1050 mm, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Anzahl der Zählerplätze: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FP93W12N-L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.001,81* | € 2.180,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.036,93* | € 2.231,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.059,27* | € 2.255,36* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.116,10* | € 2.311,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2.292,81* | € 2.495,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|