| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30186224 Herst.-Nr.: FP93W12N-L EAN/GTIN: 3250611032403 |
| |
|
| | |
| Wandlermessschrank Univ.N NAR Sas-Syst,APZ,RfZ FP93W12N-L Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR Sas-Syst, APZ, RfZ, ZP 300mm, m Prüfkl. und ZWT Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 200 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Verteilerreihen: | 9 | Anzahl der Felder: | 4 | Mit Montageplatte: | ja | Schutzart (IP): | IP44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.991,33* | € 2.160,93* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.045,36* | € 2.212,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.074,77* | € 2.235,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.125,27* | € 2.291,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2.291,19* | € 2.474,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|